Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1106303 ES-FT-BPC-S 16-25 OG CONNESS. PER BATTER - 1106303

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1106303 ES-FT-BPC-S 16-25 OG CONNESS. PER BATTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15 ST

EAN

4063151003494

Artikelnummer

PHC1106303

Herstellernummer

1106303

Hersteller

PHC

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm², sezione del conduttore max.: 25 mm², tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo diconnessione del contatto: Spina