Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1105796 SK 20 VPE 250 MORSETTO SCHERMATURA - 1105796

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1105796 SK 20 VPE 250 MORSETTO SCHERMATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 5...20 mm

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 19.5 mm

Packung

  • 250 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626989594

Artikelnummer

PHC1105796

Herstellernummer

1105796

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

5...20 mm

Montageart:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

24 mm

Höhe:

19.5 mm

Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a vite, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: color argento