PHOENIX CONTACT - PHC1105101 PSR-M-GW-PN-SC MODULO DI COMUNICAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
IO-Link Master - nein
Systemkomponente - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4055626975412
Artikelnummer
PHC1105101
Herstellernummer
1105101
Hersteller
PHC
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
22.6 mm
Höhe:
112.579 mm
Tiefe:
113.6 mm


