Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1103721 FBS 2-10 GY PONTICELLO A INNESTO - 1103721

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1103721 FBS 2-10 GY PONTICELLO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626968131

Artikelnummer

PHC1103721

Herstellernummer

1103721

Hersteller

PHC

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Ponticello a innesto, passo: 10,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 57 A, colore: grigio