PHOENIX CONTACT - PHC1103345 MACX-TR-2T-MUL RELE TEMPORIZZATO - 1103345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage - ja
Geeignet für Frontmontage - nein
Zeitbereich - 0.01...3599940 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4055626966038
Artikelnummer
PHC1103345
Herstellernummer
1103345
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Zeitbereich:
0.01...3599940 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
114 mm


