Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1102324 LS-EMSP-V4A (26X15) SIGLATURA - 1102324

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1102324 LS-EMSP-V4A (26X15) SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.5 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626960289

Artikelnummer

PHC1102324

Herstellernummer

1102324

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.5 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

36 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 26 mm