PHOENIX CONTACT - PHC1101531 EV-T2HPCC-DC500A-5,5M50ECBK11 CAVO HPC T - 1101531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2 CCS
Nennstrom - 500 A
Lademodus - Mode 4
Nennspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4055626958156
Artikelnummer
PHC1101531
Herstellernummer
1101531
Hersteller
PHC
Stromart:
DC
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2 CCS
Nennstrom:
500 A
Lademodus:
Mode 4
Nennspannung:
1000 V
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
5.5 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cavo di ricarica HPC-DC, fino a 700 A in Boost mode, 500 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo e cavo raffreddato, cavi: 5,5 m, nero, diritto, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, senza passaparete, con sensori di temperatura digitali, Raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)


