PHOENIX CONTACT - PHC1101176 SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE SCATOLA PER - 1101176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 254 mm
String-Absicherung - ohne
Höhe - 180 mm
Tiefe - 111 mm
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4055626957821
Artikelnummer
PHC1101176
Herstellernummer
1101176
Hersteller
PHC
Breite:
254 mm
String-Absicherung:
ohne
Höhe:
180 mm
Tiefe:
111 mm
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
2
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Prüfklasse Typ 1:
ja
Prüfklasse Typ 2:
nein
Prüfklasse Typ 3:
nein
Farbe:
sonstige
Max. Eingangsstrom pro String:
40 A
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
ja
Anschlussart:
Federzuganschluss


