Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1099282 CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-PG CONNESSIONE D - 1099282

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1099282 CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-PG CONNESSIONE D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Überspannungskategorie - III

Packung

  • 84 ST

EAN

4055626948102

Artikelnummer

PHC1099282

Herstellernummer

1099282

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 180 °, Schermato, molle di schermatura, LED bicolore (verde-giallo, verde giallo), numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD,A onde, IP20