Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1097661 SACB-C-H180-8/16-25,0PUR SCO P CAPPUCCIO - 1097661

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1097661 SACB-C-H180-8/16-25,0PUR SCO P CAPPUCCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 25 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Bemessungsspannung - 120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626939902

Artikelnummer

PHC1097661

Herstellernummer

1097661

Hersteller

PHC

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

25 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Gehäusefarbe:

sonstige

Bemessungsspannung:

120 V

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

0

Betriebsspannung:

120...120 V

Max. Summenstrom:

10 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

34 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia mobile, applicazione: Box sensore/attuatore, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 8, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 25 m, schermatura: no