Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1097301 EV-T2G3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK11 PROL. T2T - 1097301

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1097301 EV-T2G3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK11 PROL. T2T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Nennstrom - 20 A

  • Lademodus - Mode 3

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626938301

Artikelnummer

PHC1097301

Herstellernummer

1097301

Hersteller

PHC

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Nennstrom:

20 A

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

250 V

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 20 A permanente, 250 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2