Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1097140 PTRV 4-PV / BK-R-CLXM RIPARTITORE POTENZ - 1097140

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1097140 PTRV 4-PV / BK-R-CLXM RIPARTITORE POTENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

4055626937328

Artikelnummer

PHC1097140

Herstellernummer

1097140

Hersteller

PHC

Ripartitore di potenziale, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: nero