PHOENIX CONTACT - PHC1097013 EML (40X8)R TR SIGLATURA - 1097013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 0.075 mm
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626935447
Artikelnummer
PHC1097013
Herstellernummer
1097013
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Länge:
0.075 mm
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Breite:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Etichetta, Rotolo, trasparente, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo:8 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


