Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1097010 EML (27X8)R TR SIGLATURA - 1097010

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1097010 EML (27X8)R TR SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - ja

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626936222

Artikelnummer

PHC1097010

Herstellernummer

1097010

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Länge:

0.08 mm

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8 mm

Etichetta, Rotolo, trasparente, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo:8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm