Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1096323 EMLP (60X15)R RD SIGLATURA - 1096323

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1096323 EMLP (60X15)R RD SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 0.55 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626931821

Artikelnummer

PHC1096323

Herstellernummer

1096323

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

0.55 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Etichetta, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm