PHOENIX CONTACT - PHC1096319 EMLP (20X8)R RD SIGLATURA - 1096319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 0.55 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 20 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626931531
Artikelnummer
PHC1096319
Herstellernummer
1096319
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
0.55 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
20 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
8 mm
Etichetta, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


