Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1096101 CSD-SL 200S YE SEGNALATORE LUMINOSO - 1096101

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1096101 CSD-SL 200S YE SEGNALATORE LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626927008

Artikelnummer

PHC1096101

Herstellernummer

1096101

Hersteller

PHC

Lampada di segnalazione, 24 V DC, IALA giallo Optimum, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 10,5 °/4,5 °, dimensioni: 174 mm, grado di protezione: IP65/IP67, Interfaccia di comunicazione, diagnostica affidabile