PHOENIX CONTACT - PHC1092934 PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU LQ BLOCCO DISTRIB - 1092934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19
Bemessungsspannung - 690 V
Packung
130 ST
EAN
4055626909233
Artikelnummer
PHC1092934
Herstellernummer
1092934
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
19
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
28.6 mm
Höhe:
58.1 mm
Tiefe:
30.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


