Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1091668 PTFIX 6X2,5 GNYE BLOCCO DISTRIBUTORE - 1091668

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1091668 PTFIX 6X2,5 GNYE BLOCCO DISTRIBUTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Farbe - grün/gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626905358

Artikelnummer

PHC1091668

Herstellernummer

1091668

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

24 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

6

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

grün/gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

16 mm

Höhe:

28.6 mm

Tiefe:

21.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, Morsetto base senza funzione di conduttore di protezione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: Mobile, colore: giallo/verde