PHOENIX CONTACT - PHC1091665 PTFIX 2X2,5 GNYE MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1091665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - grün/gelb
Packung
50 ST
EAN
4055626905860
Artikelnummer
PHC1091665
Herstellernummer
1091665
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


