PHOENIX CONTACT - PHC1091504 Piastrina distanziatrice - 1091504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Stärke - 8.3 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626905068
Artikelnummer
PHC1091504
Herstellernummer
1091504
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Stärke:
8.3 mm
Piastrina distanziatrice, profondità: 54 mm, larghezza: 8,3 mm, altezza: 63,6 mm, colore: giallo


