PHOENIX CONTACT - PHC1091133 EV-T2G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01U CAVO T2 A - 1091133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Nennstrom - 20 A
Lademodus - Mode 3
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
4055626903422
Artikelnummer
PHC1091133
Herstellernummer
1091133
Hersteller
PHC
Stromart:
AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Nennstrom:
20 A
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
250 V
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein


