Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1090618 Morsetto portafusibili - 1090618

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1090618 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Bemessungsspannung - 24 V

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626898391

Artikelnummer

PHC1090618

Herstellernummer

1090618

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsspannung:

24 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

88.9 mm

Tiefe:

77.3 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

10.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm²- 16 mm², colore: grigio