Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1090617 PT 10-HESI (6,3X32) MORSETTO PORTAFUSIBI - 1090617

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1090617 PT 10-HESI (6,3X32) MORSETTO PORTAFUSIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626901237

Artikelnummer

PHC1090617

Herstellernummer

1090617

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Breite:

10.15 mm

Höhe:

88.9 mm

Tiefe:

77.23004 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm²- 16 mm², colore: grigio