Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1090189 US4-EMLP (27X17,5) SR SIGLATURA - 1090189

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1090189 US4-EMLP (27X17,5) SR SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 17 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 17.5 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626898452

Artikelnummer

PHC1090189

Herstellernummer

1090189

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

17 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

17.5 mm

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 17,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm