Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1089974 EMLP (27X12,5)R CUS SIGLATURA CUSTOM - 1089974

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1089974 EMLP (27X12,5)R CUS SIGLATURA CUSTOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626898209

Artikelnummer

PHC1089974

Herstellernummer

1089974

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm