PHOENIX CONTACT - PHC1088850 UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H ALIMENTATORE - 1088850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 85...264 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626890654
Artikelnummer
PHC1088850
Herstellernummer
1088850
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85...264 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
55 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
127 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
84 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Einbaubreite:
35 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne