PHOENIX CONTACT - PHC1088747 D-PTV 2,5/4-TWIN PIASTRA TERMINALE - 1088747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626890289
Artikelnummer
PHC1088747
Herstellernummer
1088747
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
Piastra terminale, profondità: 45,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 60 mm, colore: grigio


