Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088744 Morsetto portafusibili - 1088744

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088744 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626890623

Artikelnummer

PHC1088744

Herstellernummer

1088744

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

60 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

63.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

57.3 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

6.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 60 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero