Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088741 PTV 4-TG MORSETTO SEZIONATORE - 1088741

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088741 PTV 4-TG MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626891408

Artikelnummer

PHC1088741

Herstellernummer

1088741

Hersteller

PHC

Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio