Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088738 PTTBV 4 BU MORSETTO DUE LIVELLI - 1088738

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088738 PTTBV 4 BU MORSETTO DUE LIVELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626890579

Artikelnummer

PHC1088738

Herstellernummer

1088738

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...0.2 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

99.5 mm

Tiefe:

56 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 1000 V, Corrente continua termica Ith: 28 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu