Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088676 IPD PL 5P2,5 M GY CONNETTORE - 1088676

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088676 IPD PL 5P2,5 M GY CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626890937

Artikelnummer

PHC1088676

Herstellernummer

1088676

Hersteller

PHC

Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Spina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm