PHOENIX CONTACT - PHC1088502 Piastra terminale - 1088502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626890319
Artikelnummer
PHC1088502
Herstellernummer
1088502
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 98,6 mm, colore: grigio


