PHOENIX CONTACT - PHC1088207 QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 2X MOSFET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 8...29.5 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626887753
Artikelnummer
PHC1088207
Herstellernummer
1088207
Hersteller
PHC
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
8...29.5 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING con MOSFET per disaccoppiamento, ACB Technology, Montaggio su guida DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A