Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088206 QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 2X MOSFET

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088206 QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 2X MOSFET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 8...29.5 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626887395

Artikelnummer

PHC1088206

Herstellernummer

1088206

Hersteller

PHC

Funktion:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

8...29.5 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING con MOSFET per disaccoppiamento, ACB Technology, Montaggio su guida DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A