PHOENIX CONTACT - PHC1088135 AXL F BP SE4 PORTAMODULI - 1088135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 35.85 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 122.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626887487
Artikelnummer
PHC1088135
Herstellernummer
1088135
Hersteller
PHC
Tiefe:
35.85 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
122.4 mm
Modulo di interfaccia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1088135 - AXL F BP SE4 PORTAMODULI


