PHOENIX CONTACT - PHC1086505 UBAL 240 MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMINI - 1086505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...240 mm²
Bemessungsstrom In - 380 A
Packung
5 ST
EAN
4055626879338
Artikelnummer
PHC1086505
Herstellernummer
1086505
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...240 mm²
Bemessungsstrom In:
380 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Breite:
37.5 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
130 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


