PHOENIX CONTACT - PHC1086504 UBAL 150 FE MORSETTO PER CONDUTTORI ALLU - 1086504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...150 mm²
Bemessungsstrom In - 290 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4055626879734
Artikelnummer
PHC1086504
Herstellernummer
1086504
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...150 mm²
Bemessungsstrom In:
290 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Breite:
30.5 mm
Höhe:
108.07 mm
Tiefe:
105.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
gelb
Etagen intern gebrückt:
nein