Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1086475 UBAL 95 MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMINIO - 1086475

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1086475 UBAL 95 MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 220 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626875682

Artikelnummer

PHC1086475

Herstellernummer

1086475

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

220 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...95 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

25.1 mm

Höhe:

58 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

93.6 mm

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1086475 - UBAL 95 MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMINIO