PHOENIX CONTACT - PHC1086300 EMLP-AL (27X27) CUS SIGLATURA CUSTOM - 1086300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.05 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626876559
Artikelnummer
PHC1086300
Herstellernummer
1086300
Hersteller
PHC
Länge:
1.05 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
27 mm
Codificatore di dispositivi, siglato, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


