Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1085798 EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT KIT SOST. MF HPC T - 1085798

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1085798 EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT KIT SOST. MF HPC T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626874449

Artikelnummer

PHC1085798

Herstellernummer

1085798

Hersteller

PHC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

CHARX connect, CCS tipo 2, Kit di riparazione, Accessori, custodia: nero, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®), con punta speciale (punta 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) per cacciavite di sicurezza, per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3-1, Sostituzione senza svuotare il liquido di raffreddamento