PHOENIX CONTACT - PHC1085642 EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11L CAVO HPC - 1085642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 1 CCS
Nennstrom - 500 A
Nennspannung - 1000 V
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Packung
1 ST
EAN
4055626873961
Artikelnummer
PHC1085642
Herstellernummer
1085642
Hersteller
PHC
Stromart:
DC
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 1 CCS
Nennstrom:
500 A
Nennspannung:
1000 V
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
CHARX connect professional, CCS tipo 1, Cavo di ricarica HPC-DC, fino a 700 A in Boost mode, 500 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo e cavo raffreddato, cavi: 5 m, nero, diritto, con supporto del connettore di ricarica, con parte frontale del connettore sostituibile, con passaparete angolato a sinistra, con ventola a velocità variabile, con sensori di temperatura digitali, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3-1, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicolielettrici (EV)


