Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1085641 EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11S CAVO HPC - 1085641

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1085641 EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11S CAVO HPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 1 CCS

  • Nennstrom - 500 A

  • Nennspannung - 1000 V

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626873954

Artikelnummer

PHC1085641

Herstellernummer

1085641

Hersteller

PHC

Stromart:

DC

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 1 CCS

Nennstrom:

500 A

Nennspannung:

1000 V

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

CHARX connect professional, CCS tipo 1, Cavo di ricarica HPC-DC, fino a 700 A in Boost mode, 500 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo e cavo raffreddato, cavi: 5 m, nero, diritto, con supporto del connettore di ricarica, con parte frontale del connettore sostituibile, con passaparete diritto, con ventola a velocità variabile, con sensori di temperatura digitali, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3-1, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)