PHOENIX CONTACT - PHC1084937 RC-1KS2000/VPE 500 CONNESSIONE - 1084937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1 mm²
Durchmesser Steckkontakt - 1 mm
Packung
500 ST
EAN
4055626876733
Artikelnummer
PHC1084937
Herstellernummer
1084937
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


