Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1084927 Contatto a crimpare - 1084927

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1084927 Contatto a crimpare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...0.56 mm²

  • Durchmesser Steckkontakt - 1 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4055626876672

Artikelnummer

PHC1084927

Herstellernummer

1084927

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.56 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,14 mm² ... 0,56 mm², L'attrezzo per lo sgancio dei contatti non è necessario per le versioni a crimpare a 12 e 17 poli della serie M23-PRO, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238328