PHOENIX CONTACT - PHC1083616 Piastra terminale - 1083616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626816791
Artikelnummer
PHC1083616
Herstellernummer
1083616
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 39,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 82 mm, colore: grigio


