PHOENIX CONTACT - PHC1083613 D-PTV 2,5/4-TWIN-MT PIASTRA TERMINALE - 1083613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626819501
Artikelnummer
PHC1083613
Herstellernummer
1083613
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 39,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72,5 mm, colore: grigio


