Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1083611 Piastra terminale - 1083611

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1083611 Piastra terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626818696

Artikelnummer

PHC1083611

Herstellernummer

1083611

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1083611 - D-PTTBV 2 5 4 PIASTRA TERMINALE