Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1082917 PTFIX 10/S-F ACCESSORIO PTFIX - 1082917

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1082917 PTFIX 10/S-F ACCESSORIO PTFIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Höhe - 37 mm

  • Tiefe - 25.1 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626817033

Artikelnummer

PHC1082917

Herstellernummer

1082917

Hersteller

PHC

Farbe:

grau

Höhe:

37 mm

Tiefe:

25.1 mm

Flangia, con fissaggio a vite, per il montaggio diretto dei blocchi FIX da 10 mm², profondità: 25,1 mm, larghezza: 8,6 mm, altezza: 37 mm, colore: grigio