PHOENIX CONTACT - PHC1082539 PTFIX 2X2,5 TQ BLOCCO DISTRIBUTORE - 1082539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4055626814988
Artikelnummer
PHC1082539
Herstellernummer
1082539
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
28.2 mm
Tiefe:
21.2 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


